Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL072025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 72X25,5 150

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL072025Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 72X25,5 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485439

Artikelnummer

GRAEVOSL072025Y

Herstellernummer

EVOSL072025Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

72 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL072025Y - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIAL 72X25 5 150