GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL072025W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIAN 72X25,5 150 - EVOSL072025W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 72 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166485422
Artikelnummer
GRAEVOSL072025W
Herstellernummer
EVOSL072025W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
72 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Segnacavo Autolaminante Bianco 72x25,5 mm confezione da 150 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


