GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL052020W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 52X20 300 - EVOSL052020W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 52 mm
Breite - 20 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166485408
Artikelnummer
GRAEVOSL052020W
Herstellernummer
EVOSL052020W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
52 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL052020W - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 52X20 300


