GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL042013Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALLO 42X13 500 - EVOSL042013Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 42 mm
Breite - 13 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166485392
Artikelnummer
GRAEVOSL042013Y
Herstellernummer
EVOSL042013Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
42 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOSL042013Y - SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALLO 42X13 500


