GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL042013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 42X13 500 - EVOSL042013W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 42 mm
Breite - 13 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485385
Artikelnummer
GRAEVOSL042013W
Herstellernummer
EVOSL042013W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
42 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
GRAFOPLAST: SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 42X13 500, Sistema di marcatura cavo


