GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL034013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 34X13 600 - EVOSL034013W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 34 mm
Breite - 13 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166485361
Artikelnummer
GRAEVOSL034013W
Herstellernummer
EVOSL034013W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
34 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Segnacavo Autolaminante Bianco 34x13 mm - 600 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


