GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL022013Y SEGNACAVO AUTOLAMINANTE GIALLO 22X13 100 - EVOSL022013Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 22 mm
Breite - 13 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166485330
Artikelnummer
GRAEVOSL022013Y
Herstellernummer
EVOSL022013Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
22 mm
Breite:
13 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Segnacavo Autolaminante Giallo 22x13 mm - 1000 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.


