Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL022013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 22X13 100 - EVOSL022013W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOSL022013W SEGNACAVO AUTOLAMINANTE BIANCO 22X13 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 22 mm

  • Breite - 13 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166485323

Artikelnummer

GRAEVOSL022013W

Herstellernummer

EVOSL022013W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

22 mm

Breite:

13 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Segnacavo Autolaminante Bianco 22x13 mm - 1000 pezzi. Etichette adesive da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene apposta sul cavo e avvolta con la parte trasparente che ne garantisce la protezione.