Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOS04105W STRISCIA MORSETTI PVC BIANCO 105X4MM 176 - EVOS04105W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOS04105W STRISCIA MORSETTI PVC BIANCO 105X4MM 176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Magnetisch - nein

Packung

  • 1 ST

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Länge:

105 mm

Höhe:

4 mm

Striscia per Morsetti in PVC Bianco 105x4 mm - 176 pezzi. Striscia sottile e flessibile da incastrare direttamente sui morsetti