GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS23109Y STRISCIA PLC SIEMENS GIAL PVC109X22,75 4 - EVOPS23109Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 22.75 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166489833
Artikelnummer
GRAEVOPS23109Y
Herstellernummer
EVOPS23109Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
22.75 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
109 mm
Striscia per PLC Siemens Giallo in PVC 22.75x109 mm - 44 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente a quella esistente.


