Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1350W STRISCIA PLC SIEMENS PVC 12,75X50 176PZ - EVOPS1350W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1350W STRISCIA PLC SIEMENS PVC 12,75X50 176PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 12.75 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166485927

Artikelnummer

GRAEVOPS1350W

Herstellernummer

EVOPS1350W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

12.75 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Striscia per PLC Siemens Bianco in PVC 12,75x50 mm - 176 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente a quella esistente.