GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS1331S STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12,7X31 26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Transparent - nein
Länge - 12.7 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166485804
Artikelnummer
GRAEVOPS1331S
Herstellernummer
EVOPS1331S
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Länge:
12.7 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
31 mm
GRAFOPLAST: STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12 7X31 26, Materiale di identificazione