GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPS13109S STRISCIA PLC SIEMENS VERD PVC 12,7X109 8 - EVOPS13109S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - grün
Länge - 12.7 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166485651
Artikelnummer
GRAEVOPS13109S
Herstellernummer
EVOPS13109S
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
grün
Länge:
12.7 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
109 mm
Striscia per PLC Siemens Verde in PVC 12,7x109 mm - 88 pezzi. La striscia nelle diverse dimensioni permette la siglatura di diversi PLC e si sostituisce facilmente a quella esistente.


