Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET5050W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 50X50MM 12 - EVOPET5050W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET5050W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 50X50MM 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166513095

Artikelnummer

GRAEVOPET5050W

Herstellernummer

EVOPET5050W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

50 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

50 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 50x50 mm - 120 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesione nonch? ad unaeccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.