GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1527W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 27X15MM 48 - EVOPET1527W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166512708
Artikelnummer
GRAEVOPET1527W
Herstellernummer
EVOPET1527W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Etichetta adesiva in Poliestere Bianco 27x15 mm confezione da 480 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.


