Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1515W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X15MM 84 - EVOPET1515W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOPET1515W ETICHETTA ADES POLIEST BIANCO 15X15MM 84

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166512647

Artikelnummer

GRAEVOPET1515W

Herstellernummer

EVOPET1515W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

15 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

15 mm

Etichetta Adesiva in Poliestere Bianco 15x15 mm - confezione da 840 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura dell'interno e dell'esterno quadro, grazie ad una elevata adesionenonch? ad una eccellente conformabilit? alle superfici curve e corrugate.