Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD301U TARGA AD.FORATA METAL-DETECT.70X30MM 20 - EVOMD301U

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOMD301U TARGA AD.FORATA METAL-DETECT.70X30MM 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - blau

  • Länge - 70 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166524077

Artikelnummer

GRAEVOMD301U

Herstellernummer

EVOMD301U

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

blau

Länge:

70 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

ja

Höhe:

30 mm

Targa per Quadro Metal Detectable adesiva con fori 70x30 mm confezione da 20 pezzi. Targa rilevabile al metal detector di colore blu per siglare l'interno o l'esterno quadro