Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF460100W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 100X60MM 3 - EVOHF460100W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOHF460100W TARGHETTA ADES. PC HF BIANCO 100X60MM 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166532348

Artikelnummer

GRAEVOHF460100W

Herstellernummer

EVOHF460100W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Targhetta adesiva in policarbonato Halogen Free Bianco traslucente 100x60mm 36 pezzi