GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX8080Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 80X80MM 60PZ - EVOFX8080Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 80 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166486184
Artikelnummer
GRAEVOFX8080Y
Herstellernummer
EVOFX8080Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
80 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
80 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 80x80 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


