GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60130W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 130X60MM 40P - EVOFX60130W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 130 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166512180
Artikelnummer
GRAEVOFX60130W
Herstellernummer
EVOFX60130W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
130 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 130x60 mm - confezione da 40 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


