Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 100X60MM 60P - EVOFX60100W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 100X60MM 60P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 100 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166512159

Artikelnummer

GRAEVOFX60100W

Herstellernummer

EVOFX60100W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

100 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

60 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 100x60 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.