GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX60100M ETICHETTA ADES VINYL METAL 100X60MM 60PZ - EVOFX60100M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 100 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166489871
Artikelnummer
GRAEVOFX60100M
Herstellernummer
EVOFX60100M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
100 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
60 mm
Etichetta Adesiva in vinile Metal 100x60 mm - 60 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


