GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX5050W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 50X50MM 120P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166512135
Artikelnummer
GRAEVOFX5050W
Herstellernummer
EVOFX5050W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 50x50 mm - 120 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


