GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX50105W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 105X50MM 40P - EVOFX50105W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 105 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166512104
Artikelnummer
GRAEVOFX50105W
Herstellernummer
EVOFX50105W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
105 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
50 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 105x50 mm - confezione da 40 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


