Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2222W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 22X22MM 400P - EVOFX2222W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX2222W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 22X22MM 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 22 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166511879

Artikelnummer

GRAEVOFX2222W

Herstellernummer

EVOFX2222W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

22 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

22 mm

Etichetta Adesiva in vinile Bianco 22x22 mm - 400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.