GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX1640Y ETICHETTA ADES VINILE GIALLO 40X16MM 300 - EVOFX1640Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 40 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166530870
Artikelnummer
GRAEVOFX1640Y
Herstellernummer
EVOFX1640Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
40 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
16 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 40x16 mm confezione da 300 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


