GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX1527Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 27X15MM 480P - EVOFX1527Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 27 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511770
Artikelnummer
GRAEVOFX1527Y
Herstellernummer
EVOFX1527Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
27 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm


