GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0920Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 20X9MM 1000P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166511657
Artikelnummer
GRAEVOFX0920Y
Herstellernummer
EVOFX0920Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
9 mm
Etichetta Adesiva in vinile Giallo 20x9 mm - 1000 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.