GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0817M ETICHETTA ADES VINYL METAL 17X8MM 1200PZ - EVOFX0817M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 17 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511510
Artikelnummer
GRAEVOFX0817M
Herstellernummer
EVOFX0817M
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
17 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
8 mm
Etichetta Adesiva in vinile Metal 17x8 mm - 1200 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


