GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0720Y ETICHETTA ADES VINYL GIALLO 20X7MM 1400P - EVOFX0720Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511473
Artikelnummer
GRAEVOFX0720Y
Herstellernummer
EVOFX0720Y
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Etichetta adesiva in vinile Giallo 20x7 mm confezione da 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


