GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0720W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 20X7MM 1400P - EVOFX0720W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511466
Artikelnummer
GRAEVOFX0720W
Herstellernummer
EVOFX0720W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Etichetta adesiva in vinile Bianco 20x7 mm confezione da 1400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenzaalle superfici curve.


