GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0710W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 10X7MM 2800P - EVOFX0710W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511404
Artikelnummer
GRAEVOFX0710W
Herstellernummer
EVOFX0710W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
7 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 10x7 mm - 2800 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


