GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0615W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 15X6MM 2240P - EVOFX0615W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511374
Artikelnummer
GRAEVOFX0615W
Herstellernummer
EVOFX0615W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
6 mm
Etichetta adesiva in vinile Bianco 15x6 mm - confezione da 2240 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


