GRAFOPLAST SRL - GRAEVOFX0512W ETICHETTA ADES VINYL BIANCO 12X5MM 2400P - EVOFX0512W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166511312
Artikelnummer
GRAEVOFX0512W
Herstellernummer
EVOFX0512W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Höhe:
5 mm
Etichetta Adesiva in vinile Bianco 12x5 mm - 2400 pezzi. Appositamente studiata per la siglatura delle apparecchiature all'interno del quadro elettrico, buona aderenza alle superfici curve.


