Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR52107W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 107X52MM 8 - EVOCTR52107W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR52107W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 107X52MM 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 107 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166511084

Artikelnummer

GRAEVOCTR52107W

Herstellernummer

EVOCTR52107W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

107 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

52 mm

Targa Segnalazione in PVC Bianco 107x52 mm - 88 pezzi. Targhetta di controllo da applicare con fascette, quando non ? possibile applicare un'etichetta.