GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR35W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO35X35MM 220 - EVOCTR35W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Durchmesser - 35 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166510926
Artikelnummer
GRAEVOCTR35W
Herstellernummer
EVOCTR35W
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
35 mm
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Targa Segnalazione in PVC Bianco 35x35 mm - 220 pezzi


