Startseite
Neu

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR20W Targa Segnalazione PVC Bianco D=20mm 308 - EVOCTR20W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR20W Targa Segnalazione PVC Bianco D=20mm 308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Durchmesser - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166510605

Artikelnummer

GRAEVOCTR20W

Herstellernummer

EVOCTR20W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Durchmesser:

20 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein