Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR2020W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 20X20MM 88 - EVOCTR2020W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCTR2020W TARGA SEGNALAZIONE PVC BIANCO 20X20MM 88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166510520

Artikelnummer

GRAEVOCTR2020W

Herstellernummer

EVOCTR2020W

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Transparent:

nein

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Targa Segnalazione in PVC Bianco 20x20 mm - confezione da 880 pezzi