Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT30WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO 30X4MM 2160 - EVOCT30WN

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT30WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO 30X4MM 2160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166528334

Artikelnummer

GRAEVOCT30WN

Herstellernummer

EVOCT30WN

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Tessera Cavi FLAT in PVC Bianco 30x4mm 2160 pezzi. Usata con l'apposito tubetto serie 500. la sagomatura ? stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto