GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2580Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 80X25 144P - EVOCT2580Y
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166510216
Artikelnummer
GRAEVOCT2580Y
Herstellernummer
EVOCT2580Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Giallo 80x25 mm - 144 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


