GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2580W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 80X25 144PZ - EVOCT2580W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166510209
Artikelnummer
GRAEVOCT2580W
Herstellernummer
EVOCT2580W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 80x25 mm - 144 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


