GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2580R T. ASOLATA FASCETTE CAVI ROSSO 80X25 14 - EVOCT2580R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - rot
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166510186
Artikelnummer
GRAEVOCT2580R
Herstellernummer
EVOCT2580R
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
rot
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Rosso 80x25 mm - 144 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette , serie TGF?.


