GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2570W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 70X25 216PZ - EVOCT2570W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166510117
Artikelnummer
GRAEVOCT2570W
Herstellernummer
EVOCT2570W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 70x25 mm - 216 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


