Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2560Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 60X25 216 - EVOCT2560Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2560Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 60X25 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166510032

Artikelnummer

GRAEVOCT2560Y

Herstellernummer

EVOCT2560Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

60 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Giallo 60x25 mm - 216 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette, serie TGF?.