GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT2560W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 60X25 216PZ - EVOCT2560W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 60 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166510025
Artikelnummer
GRAEVOCT2560W
Herstellernummer
EVOCT2560W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
60 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Targhetta Asolata per Fascette Cavi in PVC Bianco 60x25 mm - 216 pezzi. Ideale per siglare guaine e fasci di cavi. In materiale flessibile si applica con ausilio di per Fascette,serie TGF?.


