GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT15YN TESSERA CAVI FLAT PVC GIALLO15X4MM 3240 - EVOCT15YN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166528136
Artikelnummer
GRAEVOCT15YN
Herstellernummer
EVOCT15YN
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessera Cavi FLAT in PVC Giallo15x4 mm confezione da 3240 pezzi


