GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT15WN TESSERA CAVI FLAT PVC BIANCO 15X4MM 3240 - EVOCT15WN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 15 mm
Breite - 4 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013166528129
Artikelnummer
GRAEVOCT15WN
Herstellernummer
EVOCT15WN
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
15 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Tessera Cavi FLAT in PVC Bianco 15x4 mm confezione da 3240 pezzi. Usata con l'apposito tubetto serie 500. la sagomatura ? stata progettata per rendere estremamente facile l'inserimento nel tubetto


