GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1580Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 80X15 108P - EVOCT1580Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166509678
Artikelnummer
GRAEVOCT1580Y
Herstellernummer
EVOCT1580Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1580Y - T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 80X15 108P


