GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1570Y T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 70X15 162P - EVOCT1570Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Länge - 70 mm
Breite - 15 mm
Farbe - gelb
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
8013166509586
Artikelnummer
GRAEVOCT1570Y
Herstellernummer
EVOCT1570Y
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1570Y - T. ASOLATA FASCETTE CAVI GIAL 70X15 162P


