GRAFOPLAST SRL - GRAEVOCT1570W T. ASOLATA FASCETTE CAVI 70X15 162PZ - EVOCT1570W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 70 mm
Breite - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166509579
Artikelnummer
GRAEVOCT1570W
Herstellernummer
EVOCT1570W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
stecken
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAEVOCT1570W - T. Asolata Fascette Cavi 70x15 162pz


